Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős fedél G14311 - 1093431

MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős fedél G14311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010934311

Sonepar cikkszám

G14311

Gyártói cikkszám

1093431

Gyártói típuskód

Mi 2203 FED / MI 72203 FED

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

300 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős fedél