HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős kapcsolóórás kék lappal G44942 - Mi72302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931662
Sonepar cikkszám
G44942
Gyártói cikkszám
Mi72302
Gyártói típuskód
Mi 2302 / MI 72302
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Kapcsolóórás