Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke 004560 - Mi72201-1

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke 004560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Elosztósorok száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010930030

Sonepar cikkszám

004560

Gyártói cikkszám

Mi72201-1

Gyártói típuskód

MI 72201-1

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Elosztósorok száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

300 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke