HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal 12 mod.lal G09234 - Mi72213-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930238
Sonepar cikkszám
G09234
Gyártói cikkszám
Mi72213-1
Gyártói típuskód
MI 72213-1
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal 12 mod.lal