HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal 12 mod.lal G45871 - Mi72213S-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45871
Gyártói cikkszám
Mi72213S-1
Gyártói típuskód
MI 72213S-1
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
12
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal 12 mod.lal