HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal 12mod GT49146 - HB1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010932454
Sonepar cikkszám
GT49146
Gyártói cikkszám
HB1012
Gyártói típuskód
HB 1012
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Hensel villámakció