HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfed. FEDÉL GT71467 - HB1000FED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010931402
Sonepar cikkszám
GT71467
Gyártói cikkszám
HB1000FED
Gyártói típuskód
HB 1000 FED
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfed. FEDÉL