HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfed. GT49143 - HB1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010932430
Sonepar cikkszám
GT49143
Gyártói cikkszám
HB1000
Gyártói típuskód
HB 1000
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfed.