HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfedél G53158 - Mi72203S-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930139
Sonepar cikkszám
G53158
Gyártói cikkszám
Mi72203S-1
Gyártói típuskód
MI 72203S-1
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfedél