HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfedél SN023486 - Mi72203-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930115
Sonepar cikkszám
SN023486
Gyártói cikkszám
Mi72203-1
Gyártói típuskód
MI 72203-1
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke lappal csapfedél