HENSEL - Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke ném szabv IP65 GT12524 - 2000075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650751
Sonepar cikkszám
GT12524
Gyártói cikkszám
2000075
Gyártói típuskód
Mi 2200 / MI 72200
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
170 mm
Beépítési mélység:
146 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 1f 1mérős szürke ném szabv