HENSEL - Fogy mérő szekr 1f FEDÉL SN078794 - 1090994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078794
Gyártói cikkszám
1090994
Gyártói típuskód
HB1000-EFED
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Fogy mérő szekr 1f FEDÉL