HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás 24 mod G44945 - Mi72463-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Modulszélesség - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931648
Sonepar cikkszám
G44945
Gyártói cikkszám
Mi72463-0
Gyártói típuskód
Mi 2463-0 / MI 72463-0
Kivitel:
1 emeletes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Modulszélesség:
24
Többmérős, kapcsolóórás