HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás kék lap G44944 - Mi72460-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Elosztósorok száma - 1
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931631
Sonepar cikkszám
G44944
Gyártói cikkszám
Mi72460-0
Gyártói típuskód
Mi 2460-0 / MI 72460-0
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás kék lap