HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás kék lap GT18897 - Mi72461-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931129
Sonepar cikkszám
GT18897
Gyártói cikkszám
Mi72461-0
Gyártói típuskód
Mi 2461-0 / MI 72461-0
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás kék lap