HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke fekvő SN053206 - HB11KF-E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010909616
Sonepar cikkszám
SN053206
Gyártói cikkszám
HB11KF-E
Gyártói típuskód
HB11KF-E
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke fekvő