HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke GT00042 - Mi72460-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931747
Sonepar cikkszám
GT00042
Gyártói cikkszám
Mi72460-1
Gyártói típuskód
MI 72460-1
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Többmérős, kapcsolóórás