HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke GT49149 - HB11KF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010932546
Sonepar cikkszám
GT49149
Gyártói cikkszám
HB11KF
Gyártói típuskód
HB 11KF
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke