HENSEL - Fogy mérő szekr 1f többmérős kapcsolóórás szürke SN023491 - Mi72860-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930757
Sonepar cikkszám
SN023491
Gyártói cikkszám
Mi72860-1
Gyártói típuskód
MI 72860-1
Kivitel:
1 emeletes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Többmérős, kapcsolóórás