HENSEL - Fogy mérő szekr 1v.3f 1mérős földkábeles csatl. GT79370 - HB3000FFD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010908909
Sonepar cikkszám
GT79370
Gyártói cikkszám
HB3000FFD
Gyártói típuskód
HB 3000 FFD
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 1v.3f 1mérős földkábeles csatl.