HENSEL - Fogy mérő szekr 300x450x146mm FEDÉL SN005932 - HB3000FED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 146 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005932
Gyártói cikkszám
HB3000FED
Gyártói típuskód
HB 3000 FED
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
146 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr 300x450x146mm FEDÉL