HENSEL - Fogy mérő szekr 300x450x214mm IP65 G11484 - 2000078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 450 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650782
Sonepar cikkszám
G11484
Gyártói cikkszám
2000078
Gyártói típuskód
Mi 2310 / MI 72310
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
214 mm
Beépítési mélység:
190 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 300x450x214mm