HENSEL - Fogy mérő szekr 300x600x170mm IP65 G09852 - 2000080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650805
Sonepar cikkszám
G09852
Gyártói cikkszám
2000080
Gyártói típuskód
Mi 2400 / MI 72400
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
170 mm
Beépítési mélység:
146 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 300x600x170mm