HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős, ajtós IP66 GT35479 - 68000213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 270 mm
Magasság - 360 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104155
Sonepar cikkszám
GT35479
Gyártói cikkszám
68000213
Gyártói típuskód
FP 2211
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
270 mm
Magasság:
360 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
163 mm
Beépítési mélység:
136 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős, ajtós