Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél EON SN078715 - 1090256

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél EON SN078715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szín - kék

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078715

Gyártói cikkszám

1090256

Gyártói típuskód

MI 2433 FED EON

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Szín:

kék

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Nem

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

RAL-szám:

0

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél EON