Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél G30386 - 1093433

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél G30386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szín - kék

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmas kültéri használatra - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010934335

Sonepar cikkszám

G30386

Gyártói cikkszám

1093433

Gyártói típuskód

Mi 2431 FED / MI 72431 FED

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szín:

kék

Anyag:

műanyag

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

3 fogyasztós, 1 mérős szekrény fedele