HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kapcsolóórás kék lap GT36029 - Mi72432-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930443
Sonepar cikkszám
GT36029
Gyártói cikkszám
Mi72432-0
Gyártói típuskód
Mi 2432-0 / MI 72432-0
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolóórás