HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kapcsolóórás szürke lap G07711 - Mi72432-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930450
Sonepar cikkszám
G07711
Gyártói cikkszám
Mi72432-1
Gyártói típuskód
MI 72432-1
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolóórás