HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lap 12 mod-lal G45733 - Mi72445-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930665
Sonepar cikkszám
G45733
Gyártói cikkszám
Mi72445-0
Gyártói típuskód
Mi 2445-0 / MI 72445-0
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lap 12 mod-lal