HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal ajtó+csapfed G45866 - Mi72433-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930481
Sonepar cikkszám
G45866
Gyártói cikkszám
Mi72433-0
Gyártói típuskód
Mi 2433-0 / MI 72433-0
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolóórás