Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal G45732 - Mi72431-0

MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal G45732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel

  • Szerelőlemezzel - Igen

  • Huzalozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010930405

Sonepar cikkszám

G45732

Gyártói cikkszám

Mi72431-0

Gyártói típuskód

Mi 2431-0 / MI 72431-0

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Alsó csatlakozótér:

érintkezőkkel

Szerelőlemezzel:

Igen

Huzalozással:

Igen

Elosztósorok száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Fedél kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős kék lappal