HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12 mod-al G60342 - Mi72445S-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930597
Sonepar cikkszám
G60342
Gyártói cikkszám
Mi72445S-1
Gyártói típuskód
MI 72445S-1
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12 mod-al