Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12 mod-lal SN023495 - Mi72444-1

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12 mod-lal SN023495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 750 mm

  • Modulszélesség - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999010930658

Sonepar cikkszám

SN023495

Gyártói cikkszám

Mi72444-1

Gyártói típuskód

MI 72444-1

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

750 mm

Modulszélesség:

12

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12 mod-lal