Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12mod GT49148 - HB3012

MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lap 12mod GT49148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010932539

Sonepar cikkszám

GT49148

Gyártói cikkszám

HB3012

Gyártói típuskód

HB 3012

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Hensel villámakció