HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal ajtó+csapf G37561 - Mi72433-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930498
Sonepar cikkszám
G37561
Gyártói cikkszám
Mi72433-1
Gyártói típuskód
MI 72433-1
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal ajtó+csapf