Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal G68418 - Mi72431S-1

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal G68418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Modulszélesség - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010930436

Sonepar cikkszám

G68418

Gyártói cikkszám

Mi72431S-1

Gyártói típuskód

MI 72431S-1

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Modulszélesség:

12

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal