Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal SN023494 - Mi72431-1

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal SN023494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Elosztósorok száma - 1

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010930412

Sonepar cikkszám

SN023494

Gyártói cikkszám

Mi72431-1

Gyártói típuskód

MI 72431-1

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Elosztósorok száma:

1

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős szürke lappal