HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 2mérős, ajtós IP66 GT35481 - 68000215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 270 mm
Magasság - 540 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104179
Sonepar cikkszám
GT35481
Gyártói cikkszám
68000215
Gyártói típuskód
FP 2312
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
270 mm
Magasság:
540 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
163 mm
Beépítési mélység:
136 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 3f 2mérős, ajtós