Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 125A 1mérős 100/5A G23711 - HAFM-125 100/5

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 125A 1mérős  100/5A G23711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010931389

Sonepar cikkszám

G23711

Gyártói cikkszám

HAFM-125 100/5

Gyártói típuskód

HÁFM-125 100/5

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

900 mm

Magasság:

900 mm

125 A 100/5-ös áramváltós, IP54