Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 125A 1mérős 75/5A FI-relés G68127 - HAFM-125i-80-100A

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 125A 1mérős 75/5A FI-relés G68127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010931396

Sonepar cikkszám

G68127

Gyártói cikkszám

HAFM-125i-80-100A

Gyártói típuskód

HAFM-125i-80-100A

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

900 mm

Magasság:

900 mm

125 A 100/5-ös áramváltós, IP54