HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 125A 1mérős 'B'-o.túlf.lev GT03913 - HAFM-125T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 900 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931426
Sonepar cikkszám
GT03913
Gyártói cikkszám
HAFM-125T
Gyártói típuskód
HAFM-125T
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
900 mm
Magasság:
900 mm
125 A 100/5-ös áramváltós, IP54