HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 1mérős kék lap ablakos GT22430 - Mi72437-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010930603
Sonepar cikkszám
GT22430
Gyártói cikkszám
Mi72437-0
Gyártói típuskód
Mi 2437-0 / MI 72437-0
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hensel villámakció