HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 1mérős szürke lap ablakos G11496 - Mi72437-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930610
Sonepar cikkszám
G11496
Gyártói cikkszám
Mi72437-1
Gyártói típuskód
MI 72437-1
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 1mérős szürke lap ablakos