HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 1mérős szürke lap ablakos GT25738 - Mi72437S-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Modulszélesség - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010933536
Sonepar cikkszám
GT25738
Gyártói cikkszám
Mi72437S-0
Gyártói típuskód
Mi 2437S-0 / MI 72437S-0
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Modulszélesség:
12
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 1mérős szürke lap ablakos