HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 250A 1mérős G66164 - HAFM-250.400-250A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 900 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010931501
Sonepar cikkszám
G66164
Gyártói cikkszám
HAFM-250.400-250A
Gyártói típuskód
HAFM-250.400-250A
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
900 mm
Magasság:
900 mm
125 A 100/5-ös áramváltós, IP54