Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 400A 1mérős G72411 - HAFM-400

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 400A 1mérős G72411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 950 mm

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010931471

Sonepar cikkszám

G72411

Gyártói cikkszám

HAFM-400

Gyártói típuskód

HAFM-400

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

950 mm

Magasság:

900 mm

125 A 100/5-ös áramváltós, IP54