Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 630A 1mérős GT31365 - HAFM-630

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f ÁV-s 630A 1mérős GT31365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 950 mm

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010935882

Sonepar cikkszám

GT31365

Gyártói cikkszám

HAFM-630

Gyártói típuskód

HAFM-630

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

950 mm

Magasság:

900 mm

125 A 100/5-ös áramváltós, IP54