HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás 24mod G07519 - Mi72864-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930825
Sonepar cikkszám
G07519
Gyártói cikkszám
Mi72864-0
Gyártói típuskód
Mi 2864-0 / MI 72864-0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Többmérős, kapcsolóórás, IP65 szürke RAL 7032