HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás 24mod GT34689 - Mi72864-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010930832
Sonepar cikkszám
GT34689
Gyártói cikkszám
Mi72864-1
Gyártói típuskód
MI 72864-1
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Többmérős, kapcsolóórás, 24 modulos, IP65 szürke RAL 7032