Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás fedél G47783 - 1093438

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás fedél G47783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmas kültéri használatra - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010934380

Sonepar cikkszám

G47783

Gyártói cikkszám

1093438

Gyártói típuskód

Mi 2861 FED / MI 72861 FED

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás fedél